画像準備中

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

(16件のレビュー)
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 シェルサイズ20 定格電流(A)5 注文コード39273595 品番NJC-2010-PMUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は極数・シェルサイズ・定格電流など41種類から選べます 他の種類を見る

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

形状ストレート シェルサイズ20 コンタクト形状オス 用途信号・電送・電子機器用 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 極数10 使用温度範囲(℃)-25〜+85 規格JIS C 5432、電気用品安全法、UL品 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 コネクタ形状PMプラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)10.0〜12.5 導体断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08557211
2023-09-02
用途:
電熱ヒータ線の接続

以前から、この製品を使用しており、今回もリピートです。
メーカー品で以前購入した製品も使用期間は長いですが問題は発生していません。

1人が参考にしています
対象商品:
08557096
2022-10-22
用途:
通信BOXの信号用
製造業

このコネクターは、小型の割りにはAWGの太さがあります。
また、価格も手ごろで入手し易かったです。

対象商品:
08557096
2022-09-30
用途:
押しボタン操作BOX配線
清水電機 様 (製造業)

機器の配線脱着に使用しました
嵌合状態も良く適度な大きさがあるので
取り扱いやすいです
工具などで嵌合させると外すのに苦労するので
適度に「手で」合わせるのがベストです

対象商品:
08557166
2022-06-27
用途:
機械製作
株式会社広島製作所 様

しっかりしていて良かったです。モノタロウさんで扱っていて下さり助かりました。

対象商品:
08557193
2022-12-30
用途:
キャンピングカー外部電源充電口
サービス業

オスメスを間違えて購入してしまいました。
皆さんはご注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
08557132
2021-11-20
用途:
音響機器の製作
ブレインワークス株式会社 様

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

1人が参考にしています
対象商品:
08557114
2021-12-20
用途:
装置の電気配線中継作業

代理店からの納期回答は長納期で困っていました。
たまたま、検索したら在庫が見つかり大変感謝です。

対象商品:
08557141
2021-04-16
用途:
機械の保守に
製造業

機械の操作ボタンの延長用に、購入。

金額以上の仕事はしてくれています。
ハンダ付けは素人ですが、
上手く着くように、細工されていています。

引き出しのケーブルはしっかりした太さのものが合いそうですが、
細いモノをしたので、不釣り合いでした。
それくらいしっかりしたコネクタです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする