※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

(21件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数14 シェルサイズ24 定格電流(A)5 注文コード39273701 品番NJC-2414-PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は極数・シェルサイズ・定格電流など32種類から選べます 他の種類を見る

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

シェルサイズ24 コンタクト形状メス 形状ストレート 適合ケーブル外径(Φmm)11.5〜14.0 極数14 使用温度範囲(℃)-25〜+85 用途信号・電送・電子機器用 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 規格JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 導体断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08556581
2025-09-21
用途:
電動工具のコード交換

同じ物がモノタロウで売っていて、配送も早くて助かりました

対象商品:
08556572
2024-01-30
用途:
キャンピングカー車内(非防水)で100Vポータブル電源との接続用に使用
製造業

定格電流15Aと家電用には十分な容量で、コンパクトかつ丈夫で使い勝手が良い。

1人が参考にしています
2023-10-19
用途:
電動工具のコードを取り外し式に改造
その他業種

しっかりした作りで良いものだと思います。電動工具のコードを取り外し式に改造

対象商品:
08556572
2022-07-09
用途:
音響機器の製作
ブレインワークス株式会社 様

音響機器の主に電源系に使用しています。しっかりとした作りが接続の確実性と電気特性の両面を満たしてくれます。

対象商品:
08556676
2022-04-20
用途:
装置用のケーブルコネクターとして

今までも何度も使ったことがあり、とても良いコネクターです。

対象商品:
08556615
2022-04-14
用途:
7芯制御ケーブルの接続
サービス業

半田付けは楽に出来る。形状やピン数の選択肢が豊富で助かります。

対象商品:
08556615
2020-11-12
用途:
機器のメンテ
コスモソリューション 様 (サービス業)

JIS規格品ですので問題ありません。同じ規格でも、色々なバージョンがあり、価格もまちまち・・ モノタロウさんで安く購入できて助かりました。

対象商品:
08556563
2021-10-21
用途:
装置配線

オス、メスで購入したが。ネジ径同一サイズのため使用できず。 モノタロウに連絡するも対応悪し、もう少し丁寧に説明しろ。 商品説明足らないし、肝心な部分の写真説明なし、メーカー確認をしないと購入できない、満足度最低や。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする