NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 シェルサイズ16 定格電流(A)10 注文コード39274356 品番NJW-163-PM8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は極数・シェルサイズ・定格電流など69種類から選べます 他の種類を見る

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

形状ストレート シェルサイズ16 コンタクト形状オス 適合ケーブル外径(Φmm)6.9〜7.9 極数3 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)125 仕様逆芯(電源側) トラスコ品番413-2521 種類丸型 規格電気用品安全法 定格電流(A)10 コネクタ形状PMプラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 導体断面積(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10284128
2024-02-06
用途:
作業車のリモコンコネクタ
ぶとう建築 様 (建設業・工事業)

作業車のリモコンが普通の3極コンセントだったのでプラスチックの本体が割れて、これに切替ました。ネジ式で抜ける心配が無く、金属製で丈夫です。
ただ、オスメスセット売りにするか、相互性を分かり易く表示してくれると買いやすいかもです。物が来るまで合うかどうか不安でした。

対象商品:
39274566
2023-12-07
用途:
水回りの接続
滋賀ネット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも、ありがとうございます。
安心の七星科学研究所です

対象商品:
09892811
2023-04-27
用途:
計測器の入力コネクタ
近藤エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

しっかりした作りで防水性能もあると思います。
値段も安かった。
メスのコネクタと同時に買いました。

対象商品:
09892793
2022-12-29
用途:
ウインチの配線用に
やくの麺業株式会社 様

リーズナブルな価格で何時も重宝してます。又利用させて頂きます。

対象商品:
10365126
2022-04-05
用途:
自動車用ハーネスに使用
フォーミュラE&D株式会社 様 (製造業)

納期、コスト、品質に満足する部品で活用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10284128
2022-01-24
用途:
海水が若干かかる場所での使用です
農・林・水産業

価格から考えてかなり良い製品と考えます。満足しています。

対象商品:
39274794
2022-09-22
用途:
蓄電池用
農・林・水産業

商品自体問題ありませんが 発注してから入荷がおそいです。

対象商品:
10365275
2019-11-20
用途:
電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス 様

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする