NJW-165-PM9 NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39274435

NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数5シェルサイズ16注文コード39274435品番NJW-165-PM9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

形状ストレートシェルサイズ16コンタクト形状オス適合ケーブル外径(Φmm)8.0~9.4極数5使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)125仕様逆芯(電源側)種類丸型規格電気用品安全法定格電流(A)5コネクタ形状PMプラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10284128
2024-02-06
用途: 作業車のリモコンコネクタ
ぶとう建築建設業・工事業

作業車のリモコンが普通の3極コンセントだったのでプラスチックの本体が割れて、これに切替ました。ネジ式で抜ける心配が無く、金属製で丈夫です。
ただ、オスメスセット売りにするか、相互性を分かり易く表示してくれると買いやすいかもです。物が来るまで合うかどうか不安でした。

対象商品 : 39274566
2023-12-07
用途: 水回りの接続
滋賀ネット電気・ガス・熱供給・水道業

いつも、ありがとうございます。
安心の七星科学研究所です

対象商品 : 09892811
2023-04-27
用途: 計測器の入力コネクタ
近藤エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りで防水性能もあると思います。
値段も安かった。
メスのコネクタと同時に買いました。

対象商品 : 09892793
2022-12-29
用途: ウインチの配線用に
やくの麺業株式会社

リーズナブルな価格で何時も重宝してます。又利用させて頂きます。

対象商品 : 10365126
2022-04-05
用途: 自動車用ハーネスに使用
フォーミュラE&D株式会社製造業

納期、コスト、品質に満足する部品で活用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10284128
2022-01-24
用途: 海水が若干かかる場所での使用です
農・林・水産業

価格から考えてかなり良い製品と考えます。満足しています。

対象商品 : 39274794
2022-09-22
用途: 蓄電池用
農・林・水産業

商品自体問題ありませんが 発注してから入荷がおそいです。

対象商品 : 10365275
2019-11-20
用途: 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする