NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ16 仕様逆芯(電源側) 注文コード39275327 品番NJW-163-AdF8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシェルサイズ・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

形状逆芯 シェルサイズ16 コンタクト数3 コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト) 種別AdFアダプタ 仕様逆芯(電源側) 使用温度範囲(℃)-25〜+85 規格電気用品安全法 定格10A 125V 耐電圧1500V 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)6.9〜7.9 導体断面積(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理 電線接続方式はんだづけ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39275521
2024-07-19
用途:
研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品:
10365643
2019-11-20
用途:
電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス 様

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

対象商品:
10365616
2018-09-03
用途:
パワーゲートのリモコン
運輸・通信業

もう少し詳細な情報が欲しい。画像で実寸や適合性など記載が欲しい。いまだに修理が完了していないのと、サイズ違いで返品もめんどくさい為に、宙に浮いたままです。どうしよう!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする