形状逆芯
シェルサイズ28
コンタクト数24
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
仕様逆芯(電源側)
使用温度範囲(℃)-25〜+85
規格-
定格5A 250V
耐電圧1000V
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)14.1〜16.0
導体断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5以下
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理アルミ合金/特殊化学処理
電線接続方式はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)対応