NRW-2012-RM NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 39275835

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数12
シェルサイズ20
コンタクト数12
コンタクト形状オス
内容量1個注文コード39275835品番NRW-2012-RM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ
シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用
RoHS指令対応品

用途屋外用コンタクト数12コンタクト形状オス形状ストレート種別レセプタクル極数12定格電流(A)5仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)5.5~6.3、7.0~12.5導体断面積(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: キャンピングカー

キャンピングカーの外部電源用に使用しました。コネクター部が半田付けが一般的かと思いますが、ワンタッチ式があると最高ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34822426
2024-02-12
用途: キャンピングカーの外部電源
製造業

メスのコードを無くしたのでついでに購入。
メスとのサイズもピッタリでした。

対象商品 : 34822426
2023-02-07
用途: クレーン車の孫ブームで使用
その他業種

クレーン車の孫ブーム先端に取付けられているジブ角度信号ケーブルの中継コネクタが風化して、プラグ、レセプタクルともに割れてしまったので、同型式のこのコネクタを購入しました。一流メーカーの全く同じものが安くここで見つかったので大変助かりました。

5が参考にしています
対象商品 : 39275844
2022-10-20
用途: ライトの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

同じモデルを何度か買っています。作りがとても良く接続、切り離しが簡単で非常に使い勝手がよいです。

対象商品 : 34822426
2022-01-26
用途: クルマの外部電源取り入れ

今まで付いていたこの部品と同じモノが割れてしまったのでキャンピングパーツショップで買おうと思ったらセットでないと買えない。その点このパーツは単品で買えたのですごく割安で交換出来ました。

対象商品 : 34822426
2021-11-20
用途: キャンピングカー製作に

キャンピングカー製作用に使用しています。キャンピングカー専門の部品屋で購入するより安価でお得です。

対象商品 : 34822654
2020-05-26
用途: サイドカーと本社間の配線用
運輸・通信業

精度や外観などデザイン的、防水機能的にベストな商品です

対象商品 : 34822426
2019-10-18
用途: LibバッテリーBOXの充電部や制御信号部

防水と使用電流が12A程度なので比較的安価なNRWシリーズを選択、端子を横向きに引き出す部品も準備されているので重宝している。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする