NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39275957 品番 NRW-202-AdF8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ
シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用
RoHA指令対応品

種別AdFアダプタ コネクタ形状アダプタ シェルサイズ20 コンタクト数2 適合ケーブル外径(Φmm)7.0〜8.5 定格15A 250V 耐電圧1500V 導体断面積(mm2)2 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- 電線接続方式はんだづけ 用途屋外用 仕様逆芯(電源側) 形状逆芯 使用温度範囲(℃)-25〜+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 コンタクト形状メス(ソケット) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39275957
2019-04-05
用途:
船のLEDライト用配線に使用
運輸・通信業

このワンタッチコネクターは非常に便利
簡単に接続したり外したりが出来るで便利
お値段がもう少しお値打ちだと、なおいいですが

対象商品:
39275975
2018-12-21
用途:
屋外での電線の延長

とても信頼性が高い商品だと思います。ただ、しょうがないですが価格も高いです。
納期がかかることがあるので、その点が残念です。

対象商品:
39275993
2018-03-08
用途:
トラクタ−と作業機のコントロ−ル回線の接続
農・林・水産業

パ−ツの組み合わせについて問い合わせをしましたら丁寧に説明して
頂き大変有難く思いました、お客を大切にする会社なんだなと安心して
います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする