形状逆芯
定格15A 250V
コネクタ形状アダプタ
シェルサイズ20
コンタクト数12
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
仕様逆芯(電源側)
使用温度範囲(℃)-25〜+85
耐電圧1500V
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.0〜12.5
導体断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5以下
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
電線接続方式はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)対応