※使用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創ピッタリ倶楽部
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39280367
品番
2540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
18.4
材質
(手袋)ダイニーマ(超高強度ポリエチレン)・ポリウレタン、(すべり止め)ポリウレタン
色
ホワイト
ゲージ数
13
耐切創性
EUカットレベル2
機能
耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性
入数(双)
1
トラスコ品番
434-2615
厚さ(mm)
1.2
材質(裏)
ダイニーマ
材質(すべり止め)
ポリウレタン
材質(表)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応