※使用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の その他 超高強度ポリエチレン
耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39280412
品番
2541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
インナー手袋としても使用できます。
左右兼用タイプです。
サイズ
LL
全長(cm)
21
中指長(cm)
68
手の平幅(cm)
9.6
手のひらまわり(cm)
19.2
材質
ダイニーマ(超高強度ポリエチレン)
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
4
耐切創性
2
耐引裂き性
4
耐突刺し性
1
入数(双)
1
トラスコ品番
434-2631
厚さ(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応