TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの ファイル
TRUSCOの リングファイル
Oリングファイル(タテ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
黒
注文コード
39282444
品番
TOF435-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
色
黒
種類
2穴Oリングファイル
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
200
穴数
2
トラスコ品番
116-1666
材質
表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール
質量(g)
175
背幅(mm)
35