TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの ファイル
TRUSCOの リングファイル
Oリングファイル(タテ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39282453
品番
TOF435-GY
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
グレー
種類
2穴Oリングファイル
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
200
穴数
2
トラスコ品番
116-1667
材質
表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール
質量(g)
175
背幅(mm)
35