曜日別特売
MGPL25-125-M9BWM MG Series(MGPL25-125) SMC 39285916

MG Series(MGPL25-125)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類M9BWリード線(m)1軸受種類(L) ボールブッシュ注文コード39285916品番MGPL25-125-M9BWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,050
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)1軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39285916MGPL25-125-M9BWM39286293MGPL25-125Z-M9BWMMGPL25-125-M9BWM MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-125Z) SMC 39286293MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-125Z)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする