曜日別特売
MGPL25-125-M9BAVL MG Series(MGPL25-125) SMC 39285943

MG Series(MGPL25-125)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類M9BAVリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ注文コード39285943品番MGPL25-125-M9BAVL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,450
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39285943MGPL25-125-M9BAVL39286327MGPL25-125Z-M9BAVLMGPL25-125-M9BAVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-125Z) SMC 39286327MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-125Z)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする