アセチレンツイスターキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39286746 品番AK-89600
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。
必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。
チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。
炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。
安全面を考え逆火防止器付です。

火炎温度(℃)2600 セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400) 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする