BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 工業用潤滑油
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ油
スニソオイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
39288252
品番
3GS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
冷媒の種類
R-22等
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性