BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 工業用潤滑油
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ油
スニソオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
39288277
品番
SL-68S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
冷媒の種類
新冷媒R134a、R410A、R407C、R404A用
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性