リークシーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39290334 品番LS-780B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,500

フロンガスの漏洩はLEDの点滅とアラーム音で知らせます。
Low/Highスライドスイッチで検知冷媒の種類により感度切替可能。

検知能力(g/年)
15(R134a、R22)
20(R410A、R407C)
冷媒の種類R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R12、R22、R502 付属品キャリングケース、イヤホン トラスコ品番810-6498 寸法(mm)195×69×36 質量(g)400 使用温度範囲(℃)0〜50 長さ(cm)(プローベ)45 動力単3アルカリ電池4個 使用時間(時間)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする