曜日別特売

リークシーカー

リークシーカー - BBKテクノロジーズ

フロンガスの漏洩はLEDの点滅とアラーム音で知らせます。
Low/Highスライドスイッチで検知冷媒の種類により感度切替可能。

検知能力(g/年)
15(R134a、R22)
20(R410A、R407C)
付属品
キャリングケース、イヤホン
トラスコ品番
810-6498
寸法(mm)
195×69×36
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
0~50
長さ(cm)
(プローベ)45
冷媒の種類
R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R12、R22、R502
動力
単3アルカリ電池4個
使用時間(時間)
約30
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39290334LS-780B
66,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする