※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの トルクレンチ/トルクドライバー
BBKテクノロジーズの トルクレンチ
BBKテクノロジーズの 単能形
校正証明書付トルクレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39290745
品番
ATQ-180-PF
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
締付トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止
接続口径
1/4×5/8
質量(g)
350
校正証明書
付き