※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの トルクレンチ/トルクドライバー
BBKテクノロジーズの トルクレンチ
BBKテクノロジーズの 単能形
校正証明書付トルクレンチ R410A用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39290797
品番
ATQ-750-PF
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
締付トルク(N・m)
55
全長(mm)
260
用途
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止
質量(g)
460
呼び寸法
1/2(ナット)
二面幅(mm)
24
校正証明書
付き