BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの トルクレンチ/トルクドライバー
BBKテクノロジーズの トルクレンチ
BBKテクノロジーズの 単能形
校正証明書付トルクレンチセット ケース付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39290815
品番
ATQS-2-PF
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
締付トルク(N・m)
55
全長(mm)
260
質量(g)
800
呼び寸法
1/2(ナット)
二面幅(mm)
26
校正証明書
付き