ユニット
通り芯標示板(階数)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
文字内容
8F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
1F/B1F
2F/1F
3F/2F
4F/3F
5F/4F
6F/5F
7F/6F
8F/7F
9F/8F
10F/9F
寸法(mm)
450×450
450×450
300×300
全43種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39291603
品番
348-08
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
文字内容
8F
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-7849
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×450
質量(g)
190