KS-V4K75 気密フランジセット NASTA(ナスタ) 39293545

 

KS-V4K75 気密フランジセット NASTA(ナスタ) 39293545
KS-V4K75 気密フランジセット NASTA(ナスタ) 39293545
KS-V4K75 気密フランジセット NASTA(ナスタ) 39293545
KS-V4K75 気密フランジセット NASTA(ナスタ) 39293545

気密フランジセット

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合パイプSU75
内容量1個注文コード39293545品番KS-V4K75
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

パイプがねじ2本で容易に固定できます。
気密シートのテーピングが簡単です。
防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。

材質
気密フランジ/ABS樹脂
気密ラバー/EPT(t=1.0mm)
寸法A(mm)190寸法B(mm)135.5寸法C(mm)135寸法D(mm)174寸法E(Φmm)81.4寸法F(mm)10寸法G(mm)18寸法H(mm)23寸法J(mm)135寸法K(mm)135寸法M(Φmm)60セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚寸法(Φmm)75適合パイプSU75
注意
※パイプは別途ご注文下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39293554
2024-02-18
用途: 車のエアコンダクト接続に利用
製造業

車のエアコンダクト接続に利用しました。窓からダクトの排気様に利用して納まりが良かったです

対象商品 : 39293563
2013-09-02
用途: パイプファンの予備工事
株式会社 長田電業社建設業・工事業

うまくいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする