NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の フード付ガラリ
丸型フード付ガラリ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39293746
品番
KS-100SHG-AMI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
止水板付です。
寸法A(Φmm)
148.5
寸法B(Φmm)
122
寸法C(mm)
74
寸法D(Φmm)
96.5
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
22
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)
仕様
網付
仕上
ヘアーラインクリア塗装
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
33
圧損係数
給気/15.10
注意
※網付は局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。