※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)内容量1個材質本体・フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)(t=0.6mm)胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm)適合パイプSU100(内径Φ100)注文コード39293843品番KS-8820SHD
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,158販売価格(税別)
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。