プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
築30年のマンションリフォームで新しくスッキリなりました
何も支障なく取り付け作業も非常に簡単に作業できた。
良かったです。既製品の為特に注意点等はございません。
取り外しを考えると結露をシールする素材だと使いやすいと思います。
部屋にほこりや虫が入るので、フィルター付をさがしていた。フィルターは、洗浄できるようなので良い。
送っていただきありがとう御座います。 又、リピートします。