※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSK-1650Y K熱電対 TRUSCO 39294378 OSK-1650Y K熱電対 TRUSCO 39294378

K熱電対

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番116-3571 注文コード39294378 品番OSK-1650Y
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はトラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
材質シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組 トラスコ品番116-3571 質量(g)49 常用温度(℃)650(限度) シース外径(Φmm)1.6 スリーブ外径(Φmm)8 シース長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする