※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電熱機器(ヒーター)
TRUSCOの バンドヒーター・ラバーヒーター
K熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
116-3569
注文コード
39294387
品番
OSK-16100Y
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組
トラスコ品番
116-3569
質量(g)
50
常用温度(℃)
650(限度)
シース外径(Φmm)
1.6
スリーブ外径(Φmm)
8
シース長(mm)
100