※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSK-23100Y K熱電対 TRUSCO 39294414 OSK-23100Y K熱電対 TRUSCO 39294414

K熱電対

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番116-3572 注文コード39294414 品番OSK-23100Y
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はトラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
材質シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組 トラスコ品番116-3572 質量(g)51 常用温度(℃)650(限度) シース外径(Φmm)2.3 スリーブ外径(Φmm)8 シース長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする