TRUSCO
TRUSCOの 電熱機器(ヒーター)
TRUSCOの バンドヒーター・ラバーヒーター
K熱電対中継コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39295349
品番
THKC
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
幅(mm)
16.5
長さ(mm)
46.5
トラスコ品番
125-6263
適合機種
TRUSCO 温度センサー K熱電対
厚さ(mm)
8
質量(g)
11