V7010 フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカー 39295907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用全面パッキン (PTFE)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚呼び径(A)10厚さ(mm)3呼び圧力5K注文コード39295907品番V7010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)445呼び径(A)10引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)1圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39295742
2021-07-03
用途: 機器メンテナンス時
製造業

食材搬送配管のフランジに使用。特に問題なく精度の良い製品です。

対象商品 : 39295873
2017-04-29
用途: 蒸気配管のフランジ掃除を簡素にする時

フランジに付かないので掃除をしなくて良いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする