V7010 フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー 39296555

フランジ用中パッキン (PTFE)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び径(A)40呼び圧力5K注文コード39296555品番V7010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100内径(Φmm)49適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合外径(Φmm)83伸び(%)460呼び径(A)40引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39296503
2020-11-07
用途: ジムニーシャックル回転性能向上

摩擦係数が低く硬度も有るのでリアシャックルの回転性能向上を狙って取り付けてみました。狙い通りで動きが良くなり大満足です。費用対効果抜群です。

対象商品 : 39296503
2016-04-10
用途: 配管

圧がかからない用途でしたので、パッキン性能は厳密にはわかりませんが、漏れはございません。
10A用がなかなか見つからなかったので、重宝しております。

対象商品 : 39296503
2019-11-27
用途: フランジのパッキンの新品交換

外径45、内径18、厚み1.5ミリでした
商品情報に、サイズの情報がもう少し欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 39296634
2018-10-04
用途: ベーパーフランジに使用
運輸・通信業

ビニールのパッケージに商品が入っていて良かったですが、中に2mmほどの黒いゴミがパッキンに付着していた点が残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする