V6502 フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー 39297641

フランジ用中パッキン (蒸気用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び径(A)32呼び圧力10K注文コード39297641品番V6502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214呼び径(A)32引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39297623
2021-06-07
用途: 機械のメンテに使用

蒸気のフランジ取付に使用漏れもなく完璧です
予備にも注文しましたがしばらく大丈夫そうです

対象商品 : 39297657
2020-09-26
用途: メンテナンス作業
その他業種

メンテナンス作業に使用しています。問題なく使用できます。

対象商品 : 39297641
2018-03-05
用途: 配管作業
教育・研究機関

同径で厚さの違うパッキンがあるのは良い。
柄付のパッキンが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 39297657
2016-08-11
用途: 空調制御弁交換時
サービス業

特に問題なく使用できました。また機会があれば利用させていただきたいと思います。

対象商品 : 39297632
2015-12-24
用途: 蒸気漏れの補修

前回注文して後悔したので、パッキンは他社から購入していたが、間違えて注文してしまった。
理由は、保管方法にもよると思うが、一枚ずつ梱包されている為、入荷後いちいちビニールを剥がなくてはならず非常に面倒。
10枚購入時などはまとめて梱包など選べるようにしてほしい。
パッキンの品質に不満はありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする