TRUSCO
TRUSCOの PCアクセサリー
TRUSCOの OAタップ/電源タップ
TRUSCOの タップアクセサリ
電源タップ用コンセントキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
116-2335
注文コード
39298928
品番
TPCAP-2P-10
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
付属品
ベルクロ×1
トラスコ品番
116-2335
幅(mm)
20
高さ(mm)
14
質量(g)
13
奥行(mm)
16.8