TRUSCO
TRUSCOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TRUSCOの グラス・食器・カトラリー
TRUSCOの 箸・カトラリー・箸置き
シリコンスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39302394
品番
SLP-232
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム、ナイロン66
全長(mm)
232
形状
ティースプーン
トラスコ品番
115-6803
幅(mm)
(すくい部)37
色
黄色
質量(g)
21