曜日別特売
MGPL32-25BZ-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-25BZ) SMC 39304448

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-25BZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39304448品番MGPL32-25BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする