RA47 サーキットクリア H4 レイブリック(スタンレー) 39306732

サーキットクリア H4

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード39306732 品番RA47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レイブリック車検対応クリアハロゲン中最高の明るさ感を実現
明るさ感重視でクリアな照射
リレーハーネス不要。樹脂製ランプに装着可能

タイプH4 定格電圧(V)12 定格電力(W)85/80(明るさ145/135クラス) 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39306732
2021-02-18
用途:
j自動車整備
有限会社玉田自動車 様

光度は大変良く上がりますが端子が心配です ノーマルでも状態により焦げます

対象商品:
39306732
2020-11-10
用途:
アクティーバンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

早々に商品受け取りました、
交換のきっかけは同僚の話の中でこのバルブの話がありじぶんのくるまのライトレンズが曇ってきているのでワット数を上げてみることにしました。交換後の感じ大変よく明るくなって満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
39306732
2020-11-14
用途:
少しでも明るくなればと思い購入、交換作業は簡単でした

LEDやHIDにはかないませんがH4バルブでは評判通りの明るさです

対象商品:
39306732
2020-10-22
用途:
ヘッドライト交換

ハロゲンバルブに関しては、もうこれ一択です。
他のは、見た目だけ真っ白くなるだけだったり、純正相当品と同じくらいの明るさならまだしも、余計暗くなるものまであったりするので、多少高価ではあるものの、これを選んでます。

ただ、見た目は純正相当品と変わらないので、真っ白やちょっと青みがかったのがお好きな方には向きません。

対象商品:
39306732
2020-06-21
用途:
バイクのヘッドライト
自動車・二輪車・自転車関連業

四輪用だがGPZ600Rに配線を加工した上で約4年使用、まだ切れてない。
ノーマル(60/55W)に比べ明るさはもちろん、見やすさもバッチリ確保。
特にヘルメットのイエローシールドと組み合わせた場合、見通しが凄く利く。
それでいて対向車側から見ても眩しさを感じない。
HIDやLEDなどの照度と色温度は高く眩しいが前方が見えない光とは安心感が全然違う。

対象商品:
39306732
2020-03-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車(SA22C)の車検でカンデラ基準に足りない。
ヘッドライト本体を交換し、念のためハロゲン球もハイワッテージのこの商品に交換。
バッチリです。

対象商品:
39306732
2020-01-15
用途:
夜間使用

ノーマルハロゲンバルブと交換すると、明らかに明るく見やすいです。
所有者3台に使用しています。耐久性は2〜3年前後です。

対象商品:
39306732
2019-08-27
用途:
ヘッドライトの球切れ交換
個人のお客様

PIAAプライムパワーセラミックより交換しました。
ハロゲン球としては明るくこちらの製品を選んで正解でした。パワー感もありHIDやLEDなどにお金を掛けなくてもこれなら合格!しかしPIAAは3年持ちましたが耐久性が有るのか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする