AEX4 NAPOLEON カウリングミラー TANAX 39313592

 

AEX4 NAPOLEON カウリングミラー TANAX 39313592 AEX4 NAPOLEON カウリングミラー TANAX 39313592 AEX4 NAPOLEON カウリングミラー TANAX 39313592 AEX4 NAPOLEON カウリングミラー TANAX 39313592

NAPOLEON カウリングミラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39313592 品番AEX4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプは純正並みの後方視界、ショートタイプはスポーティーなイメージに変身。
車両や体格で選べる2種類のステー長

仕様
左右共通ミラー
まぶしい光だけをカットする「OPTICS」鏡採用
新保安基準適合品
適合車種
ホンダ/CBR250R(11年式〜)、CB400SB(05〜06年式、07年式〜)、CBR600RR(03〜06年式、07年式〜)、CBR954RR(02〜03年式)、VFR(02〜09年式)、CBR1000RR(04〜07年式)、CB1300SB(05年式〜)
ヤマハ/YZF-R6(02〜07年式)、YZF-R1(98〜08年式)、FZ1FAZER FZ1FAZRE GT(08年式〜)
スズキ/GSX-R1000(01〜04年式)、バンディット1200S・1250S(06年式〜)、GSX-1300ハヤブサ(99〜07年式、08年式〜)
カワサキ/NINJA400R(10年式〜)、NINJA650(09年式〜)、ZX-6R(07〜08年式)、NINJA1000(10年式〜)、ZX-10R(04〜05年式、06〜07年式)、ZX-12R(00〜06年式)、ZZR1400(06〜11年式)
BMW/F800S・ST(06年式〜)
種別左右共通 材質(ハウジング)アルミ、(ステー)アルミダイキャスト タイプショートタイプ 曲率半径R=1300mm
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ホンダのVFRはカウル形状によりミラー取付部が若干はみ出ます。
※カワサキのZX-10R(04〜05年式)は取り付け部に段差があります。
※BMWのF800S/STはボルトは純正を使用(M5トルクス)、パッキンのカットが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39313592
2016-12-11
用途:
ミラー交換

届いて箱を開けて呆然!1個しか入ってない!内容量表示よく見ろって話ですが
値段的に2個だと思い込んでいました。純正ミラーよりお高いとわ・・・
ま、物はすごく良い物だったのでもう一個注文しました(涙目)

対象商品:
39313592
2016-04-19
用途:
FZ1fazerに使用
株式会社ヤナセファイテック 様

虫の触覚のようだったミラーを変更。コンパクトにまとまりカッコ良くなりました。
視認性は落ちますが、SS並みには見えます。作りは良いです。

対象商品:
39313583
2014-11-21
用途:
デイトナ675ミラー

視界が良好となり、安全性が向上!
質感、剛性ともに大変満足な商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする