6800-2RS ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 39325447 6800-2RS ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 39325447

ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

(10件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39325447 品番 6800-2RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)19 幅B(mm)5 用途※本来の用途以外には使用しないでください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 基本動定格荷重Cr(N)1700 基本静定格荷重Cor(N)840 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
オートバイ・整備

初めてモノタロウブランドのベアリングを購入してみました。問題ない精度で、動きにも違和感ありませんでした。今度は別の型番も購入してみようと思います。

対象商品:
39325501
2021-01-12
用途:
PINARELLO(FP2)ステアリングコラムのベアリング交換
五十嵐康博 様 (サービス業)

サイズはぴったりで、ハンドルのガタは一切なくなりました。

対象商品:
39325492
2020-01-18
用途:
自転車のベアリング交換

交換から1年保たずゴリゴリになったのでシールを外してパーツクリーナーに漬けてみたら、かなりの塵が出てきた。
この用途だとゴムシールだけでなくラビリンスすきまも必要らしい。
使用期間が短いのもあって、特に錆はなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
39325501
2019-09-01
用途:
ピナレロフレームのヘッドチューブ
WORKS HOBBY 様 (卸売・小売業)

純正がサビだらけでゴリゴリだったので交換をするため、サイズを測って注文したところぴったりでした。
上下サイズが違うのですがどちらも購入ができてしかも安い!
取り付け・外しに特別な工具も不要なのでとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39325492
2018-08-10
用途:
機械の補修用
小酒井設計 様 (製造業)

現状品が異音するため モノタロウで購入して交換しました。異音も治り
無事修理完了しました。外輪の公差も良くしっくりと嵌め合わせできました。

対象商品:
39325465
2017-09-07
用途:
自転車のハブベアリング
MC-Japan 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大阪魂の両面接触と両面非接触を同時に買ったが、非接触の方が回転が重くて精度が不安になったので、NTNを買い直した。まさに「安物買いの銭失い」でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39325501
2016-09-29
用途:
ロードバイクのBB用

外国製のベアリングを使用していましたが、国産に比べ値段が高く性能もいまいちです。国産の一流メーカとそんしょくない性能で安く購入でき財布にやさしいです。

対象商品:
39325447
2016-09-11
用途:
食品機械のメンテナンス
尊和商事 様 (製造業)

特に違和感なく、性能も高いですよ。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする