6805-2RS ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 39325492

 

6805-2RS ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 39325492
6805-2RS ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 39325492
モノタロウ

ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)37
幅B(mm)7
内容量1個注文コード39325492品番6805-2RS
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
※本来の用途以外には使用しないでください。
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)37幅B(mm)7材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000基本動定格荷重Cr(N)4300基本静定格荷重Cor(N)2950JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: オートバイ・整備

初めてモノタロウブランドのベアリングを購入してみました。問題ない精度で、動きにも違和感ありませんでした。今度は別の型番も購入してみようと思います。

対象商品 : 39325501
2021-01-12
用途: PINARELLO(FP2)ステアリングコラムのベアリング交換
五十嵐康博サービス業

サイズはぴったりで、ハンドルのガタは一切なくなりました。

対象商品 : 39325492
2020-01-18
用途: 自転車のベアリング交換

交換から1年保たずゴリゴリになったのでシールを外してパーツクリーナーに漬けてみたら、かなりの塵が出てきた。
この用途だとゴムシールだけでなくラビリンスすきまも必要らしい。
使用期間が短いのもあって、特に錆はなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 39325501
2019-09-01
用途: ピナレロフレームのヘッドチューブ
WORKS HOBBY卸売・小売業

純正がサビだらけでゴリゴリだったので交換をするため、サイズを測って注文したところぴったりでした。
上下サイズが違うのですがどちらも購入ができてしかも安い!
取り付け・外しに特別な工具も不要なのでとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39325492
2018-08-10
用途: 機械の補修用
小酒井設計製造業

現状品が異音するため モノタロウで購入して交換しました。異音も治り
無事修理完了しました。外輪の公差も良くしっくりと嵌め合わせできました。

対象商品 : 39325465
2017-09-07
用途: 自転車のハブベアリング
MC-Japan自動車・二輪車・自転車関連業

大阪魂の両面接触と両面非接触を同時に買ったが、非接触の方が回転が重くて精度が不安になったので、NTNを買い直した。まさに「安物買いの銭失い」でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39325501
2016-09-29
用途: ロードバイクのBB用

外国製のベアリングを使用していましたが、国産に比べ値段が高く性能もいまいちです。国産の一流メーカとそんしょくない性能で安く購入でき財布にやさしいです。

対象商品 : 39325447
2016-09-11
用途: 食品機械のメンテナンス
尊和商事製造業

特に違和感なく、性能も高いですよ。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする