曜日別特売
6903-2RS ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 39325562

6903-2RS ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 39325562
6903-2RS ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 39325562
モノタロウ

ボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)

(34件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)30
幅B(mm)7
内容量1個注文コード39325562品番6903-2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3ベアリング番台6900材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000基本動定格荷重Cr(N)4600基本静定格荷重Cor(N)2550JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39325544
2024-08-14
用途: スクーターの整備
製造業

旧車リーダー50のトルクカムベアリング交換で購入品は両面シールのベアリング、純正品は片面シールなのでシールを外して使用しました。サイズが心配でしたが問題無く取り付け出来ました。耐久性はわからないのでこれからの確認です。

対象商品 : 39325623
2024-06-13
用途: ベルトテンショナーに使用

スズキのベルトテンショナーベアリング交換何の問題もなく交換出来ました
耐久性があれば使っていきたいです

2が参考にしています
対象商品 : 39325587
2024-06-13
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時に使用します
問題無く使用出来ます

対象商品 : 39325587
2023-11-29
用途: バイクホイールメンテ

標準品やベアリングメーカーと比べても遜色ないので、サイズがラインナップにあればモノタロウブランドを購入しています。

対象商品 : 52908249
2023-08-06
用途: ラジコンのエンジン

ヘリコプターのエンジンメンテナンス用に購入。
問題無く使用してます。

対象商品 : 39325544
2021-08-04
用途: 農作業
製造業

自作のコンテナキャリーの車輪部分に使用。問題なしです。

対象商品 : 39325544
2021-06-13
用途: 回転軸受け

低価格にもかかわらず、なかなか良い商品だと思います、またお願いします、

対象商品 : 52908233
2020-09-10
用途: 印刷機ローラのベアリングとして
日商印刷株式会社建設業・工事業

純製品を使用しておりましたが、まったく問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする