ボールベアリング 6800番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード39325632 品番6800-2RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内径dなど9種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)19 幅B(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000 基本動定格荷重Cr(N)1700 基本静定格荷重Cor(N)840 JIS等級0 シールド形状両側非接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800番台

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39325684
2024-07-10
用途:
シマノ5700 BBのベアリング用
製造業

リピート購入です。前に片方のBBベアリングを打ち替えたので今回はもう片方のベアリング用に。これでもし音鳴りが解消されなかったら、耐衝撃用の接着剤でもつけて打ち直しするかな。

対象商品:
39325684
2017-12-08
用途:
ホ-ロ-テックのベアリング交換

シ−ルが少し初期なじみまで固いが回転はNSKと何も遜色ない感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
39325666
2023-01-31
用途:
納期

納期が1.5か月かかりました。時節柄仕方ないのですが発注後に遅延連絡を受けてもなす術がありませんので余裕を持って購入する方が良いと思います。
製品の方は全く問題有りません。

対象商品:
39325684
2019-01-23
用途:
シマノホローテックBBのオーヴァーホールで使用。
CreativeWorks 様 (その他業種)

シマノのホローテックBBのベアリング自体を交換するのは全く非推奨の行為なので、あくまでも自己責任で研究用の目的で使用した。両側非接触がたのゴムシールなので、デフォルトよりも回転抵抗が少なく、さらに、内側のゴムシールを撤去しての使用で、水分・ゴミ・ホコリの侵入が懸念されるが、短いサイクルでオーヴァーホールすることでどのくらいの耐久性があるのか実験して行きたい。製品自体は全く何の問題も違和感もなく大変コスパが良いと感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
39325657
2017-09-07
用途:
自転車のホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

両面接触と両面非接触を同時に買ったが、非接触の方が回転が重くて精度が不安になったので、NTNを買い直した。まさに「安物買いの銭失い」でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする