ボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39325736 品番 6901-2RZ
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)24 幅B(mm)6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑27000 基本動定格荷重Cr(N)2900 基本静定格荷重Cor(N)1450 JIS等級0 シールド形状両側非接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-09
用途:
キシリウムの非接触ベアリング化
有限会社MetaLogic 様

防水性は落ちるますが、コツさえつかめば打ち替えは容易なので、ダメになったら打ち替えます。
非接触の効果は大きく、別のホイールになったような転がりです。
打ち替えに抵抗がないなら、是非トライしてください。

2人が参考にしています
対象商品:
39325736
2020-06-14
用途:
芝生の転圧ローラーの軸受け
建設業・工事業

100kgほどのコンクリートローラーの軸受けとして使いましたが、動きがスムーズで必要十分でした。

対象商品:
39325745
2020-02-29
用途:
Powertap G3のメンテナンス
サービス業

特に問題無く仕様出来ています。
他社製比べて型番が見辛いのが難点。

2人が参考にしています
対象商品:
39325736
2019-11-07
用途:
マキタインパクトドライバーの修理

マキタインパクトドライバーの修理に使用。当然のことながら問題なく置き換えられ、使えている。

1人が参考にしています
対象商品:
39325736
2020-07-09
用途:
インパクトドライバーメンテ
製造業

値段も安くいつも助かります。品質は非常に良いのでまたリピートします。

対象商品:
39325754
2018-07-06
用途:
機械メンテナンス
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
39325754
2017-01-30
用途:
カーメンテナンス

何処よりも安く早く(いつでも)到着するのでとても助かります。他メーカーとの品質の差などは全く気にならない商品だと思います。

対象商品:
39325745
2018-07-13
用途:
木工電動機械のメンテナス

木工電動機のメンテナスに使用今迄の処問題なし、安い 早い配送。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする