曜日別特売
MGPL50-20AZ-M9BZS-XC19 MG Series(MGPL50-20AZ) SMC 39325746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL50-20AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B軸受種類(L) ボールブッシュ注文コード39325746品番MGPL50-20AZ-M9BZS-XC19
参考基準価格(税別)¥51,760販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rcリード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする