パックテスト 鉛セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20回分) 注文コード39326034 品番SPK-Pb
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。
これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。

測定項目 測定時間約10分 用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など TGK品番211-80-37-17 セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚 型式SPK-Pb 測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L 反応時間10分 測定回数20回 測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法による アズワン品番2-8944-02
注意
保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用
室内換気の厳守

商品説明動画

spk-pb.wmv

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326034
2022-09-12
用途:
水や土壌中の鉛濃度のスクリーニング
教育・研究機関

現場での基準値を超える濃度となるかどうかの簡易チェックに使ってます。
デジタルパックテストと組み合わせて使ってますが、その場で短時間でおよその濃度を把握できるため重宝しています。

対象商品:
39326034
2016-11-17
用途:
現地での簡易水質分析

現地で水に含まれる鉛の濃度を計測する事が可能なのですが、前処理などの工程が煩雑でした。もう少し、前処理が簡略が出来れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする