トラスコ品番115-1605
セット内容機体、送信機、インテリジェントフライトバッテリー、充電器、電源ケーブル、プロペラ(1組)×4、プロペラガード(1組)、RCケーブル(Lightningコネクター/標準タイプMicro USBコネクター/USB Type-Cコネクター)、ジンバルプロテクター、通信ケーブル-USB3.0 Type-C、USBアダプター、RCケーブルスライダー(大、小×2)、キャリングケース、コントロールスティック(スペア1組)
幅(mm)168
色レッド
高さ(mm)64
質量(g)430
奥行(mm)184
通信距離2km(障害物、電波干渉なし)
記録モード【ビデオ録画】4K Ultra HD、2.7K、FHD、HD
飛行時間(分)最大21