※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39330042
品番
SABWR1212JX-40F
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
トラスコ品番
648-8871
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法WF(mm)
12.2
適合チップ
ABW15R40…
刃幅(mm)
4.7
寸法LF(mm)
120
基準コーナーR
0.15
寸法HF(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。