※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39330121
品番
SDJCR1010JX-07FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
トラスコ品番
648-9001
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39330121
SDJCR1010JX-07FF
40549345
SDJCR1010JX-07FF
ホルダ
京セラ
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました